Motion
20X30X5BASLV

FREUDENBERG NOK
20X30X5BASLV

SELLO DE ACEITE MÉTRICO MARRÓN FKM - Rígido, 20 mm Diámetro del eje, 30 mm OD, 5 mm Ancho general, 75 FKM 585 Material labial
Artículo MI #07318451
No. Fabricante 20X30X5BASLV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
20X30X5BASLV

SELLO DE ACEITE MÉTRICO MARRÓN FKM - Rígido, 20 mm Diámetro del eje, 30 mm OD, 5 mm Ancho general, 75 FKM 585 Material labial
Artículo MI #07318451
No. Fabricante 20X30X5BASLV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Peso
    0.0135 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    CAUCHO DE NITRILO 1 V/D, DOBLE LABIO
  • Rango de temperatura continua
    -13 a +320°F / -25 a +160°C
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    75 FKM 585
  • Catálogo del fabricante
    Sellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
  • Número de catálogo del fabricante
    20X30X5BASLV
  • Número de Upc del fabricante
    750886479932
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    2
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    CAUCHO DE NITRILO 1 V/D, DOBLE LABIO
  • Serie
    BASL
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, ejes, herramientas eléctricas

Descripción general

Descripción del fabricante
40413322 BAUM1SLX27 20.0X 30.0X 5.0 585
  • Fabricado en Europa
  • Excelente rendimiento de sellado
  • Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
  • Instalación sencilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good