Motion
CNBH-64-S

CARTER MFG CO
CNBH-64-S

Seguidor de leva plana - 2.0000 in de diám. del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 1.1250 in de diám. de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07320731
No. Fabricante CNBH-64-S
Precio132.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CNBH-64-S

Seguidor de leva plana - 2.0000 in de diám. del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 1.1250 in de diám. de la clavija, 2.0000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07320731
No. Fabricante CNBH-64-S
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
Precio132.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1 1/8-12
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Par de apriete
    1400 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8090 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
CNBH-64-S 2" DE DIÁMETRO DE LA AGUJA HD CF SELLO