Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno10 mm
Details
- País de origenCZ
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeCorte de resalte de doble extremo
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC85
Descripción general
Descripción del fabricante
CD85E10-10-B CILINDRO, ISO, DOBLE ACCIÓN
- Cilindro de doble acción, varilla simple, engarzado
- Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Carreras estándar hasta 300mm
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad