Motion
43-001 QM24

HYDE TOOLS
43-001 QM24

Mezclador rápido - Broca de 1/2 pulg., 4-1/2 x 7-15/16 pulg.
Artículo MI #07321291
No. Fabricante 43-001 QM24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDE TOOLS
43-001 QM24

Mezclador rápido - Broca de 1/2 pulg., 4-1/2 x 7-15/16 pulg.
Artículo MI #07321291
No. Fabricante 43-001 QM24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    4-1/2 x 7-15/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tipo de conductor requerido
    1/2 pulg. Taladro
  • Material del eje
    Eje de acero con cabezal de aluminio fundido
  • Tipo de herramienta
    Mezclador rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
43-001 QM24 MEZCLADOR RÁPIDO 24"
  • Eje de acero con cabezal de aluminio fundido
  • Requiere taladro de 1/2 (12.7mm) con un motor de 6 A como mínimo y un máximo de 800 RPM
  • Hojas diseñadas para doblar y mezclar material rápidamente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo