Motion
TVHD303X100
TVHD303X100 Tigervapor HD de 3.03 pulg. Manguera de recuperación de vapor de longitud estándar de 100 pies y serie TVHD
Artículo MI #07322517
No. Fabricante TVHD303X100
Precio23.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TVHD303X100 Tigervapor HD de 3.03 pulg. Manguera de recuperación de vapor de longitud estándar de 100 pies y serie TVHD
Artículo MI #07322517
No. Fabricante TVHD303X100
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
Precio23.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    822353138120
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de recuperación de vapores Tigervapor HD-HD Serie TVHD
  • Aplicaciones típicas
    Recuperación de vapor en camiones cisterna
  • UPC_NO
    822353138120
  • Presión de trabajo
    13 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TVHD30 3"X100 FT
  • Ligero: mucho más ligero que las mangueras TPR/de goma convencionales. Construcción de alta resistencia: pared más gruesa para una mayor vida útil de la manguera. Construcción de “ver a través”: para confirmación visual si el combustible vuelve al sistema de recuperación de vapor. Cable de conexión a tierra: cable de cobre multihebra duradero que disipa la electricidad estática. Extraiga físicamente el cable de la hélice rígida y péguelo al acoplamiento metálico (o por otros medios) a tierra. (Sugerencias de montaje:ID de manguera específicamente diseñado para su uso con acoplamientos Kuriyama. Consulte las sugerencias de instalación del acoplamiento del conjunto de manguera y el boletín técnico en la página 9 de este catálogo). Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida en sentido contrario a las agujas del reloj protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta; permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Compatible con biocombustible: ¡revolucionario compuesto de poliuretano! Especialmente diseñado para manejar vapores de gasolina, etanol (cumple los criterios ASTM D5798, D4806 o D6751 ), diésel y biodiésel (cumple los criterios ASTM D5798, D4806 o D6751 )... ¡y aún conserva todas las demás características y beneficios! Construcción de poliuretano no permeable: no se hincha ni se vuelve rígida como las mangueras de caucho/TPR convencionales. La larga vida útil reduce los costes operativos. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron