Motion
TCR110 86.50

DODGE
TCR110 86.50

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 86.5:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325404
No. Fabricante TCR110 86.50
Precio107,235.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR110 86.50

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 86.5:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325404
No. Fabricante TCR110 86.50
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
Precio107,235.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    110
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR110
  • RPM máximas de salida
    61 rpm
  • Relación nominal
    11 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    127 mm
  • Relación
    86.5:1
  • Peso
    2820 lb

Detalles

  • Relación real
    87 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR110 11.39:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Número de Upc del fabricante
    782477041600
  • Potencia de entrada máxima
    101 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV
  • UPC_NO
    782477041600

Descripción general

Descripción del fabricante
269024 TCR110 86.50:1 CONJUNTO ROJO