Motion
TCR60 57.67

DODGE
TCR60 57.67

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 57.67:1 Relación, 1.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325846
No. Fabricante TCR60 57.67
Precio24,846.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR60 57.67

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 57.67:1 Relación, 1.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325846
No. Fabricante TCR60 57.67
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
Su precio$24,846.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    50
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR60
  • RPM máximas de salida
    115 rpm
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    57.67:1
  • Peso
    505 lb

Detalles

  • Relación real
    59 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR50 20.93:1 CONJUNTO ROJO (PULGADAS)
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476920036
  • Potencia de entrada máxima
    23.7 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    8.850 CV
  • UPC_NO
    782476920036

Descripción general

Descripción del fabricante
268766 TCR60 57.67:1 CONJUNTO ROJO