Motion
CNB-96
Seguidor de leva plana - 3.0000 in de diám. del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diám. de la clavija, 2.5000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07326437
No. Fabricante CNB-96
Precio265.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana - 3.0000 in de diám. del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diám. de la clavija, 2.5000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07326437
No. Fabricante CNB-96
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
Precio265.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1 1/4-12
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Par de apriete
    1725 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15720 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA DE CNB-96 3" DE CF UN