Motion
CCNBH-112-SB

CARTER MFG CO
CCNBH-112-SB

Seguidor de leva con corona - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro del pasador, 2.7500 pulg. de largo del pasador, sellado
Artículo MI #07326701
No. Fabricante CCNBH-112-SB
Precio558.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CCNBH-112-SB

Seguidor de leva con corona - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro del pasador, 2.7500 pulg. de largo del pasador, sellado
Artículo MI #07326701
No. Fabricante CCNBH-112-SB
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
Precio558.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    1.7500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/4 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1 3/4-12
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    2500 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22800 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CCNBH-112-SB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle