Motion
202220-16-16S
Adaptadores rectos serie Aeroquip 202220 SAE 37 macho Flare/SAE macho
Artículo MI #07327048
No. Fabricante 202220-16-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos serie Aeroquip 202220 SAE 37 macho Flare/SAE macho
Artículo MI #07327048
No. Fabricante 202220-16-16S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 19/32 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 19/32 pulg.
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Hexagonal
    1.75 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.75 pulg.
  • Longitud
    1.52 pulg.
  • Longitud total
    1.52 pulg.
  • Peso
    0.36 lb
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos serie Aeroquip 202220 SAE 37 macho Flare/SAE macho
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    AAG
  • Rosca del extremo 2
    1 19/32-20
  • Tipo de extremo 2
    AAG
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    202220-16-16S
  • Número de Upc del fabricante
    678146098047
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 202220
  • UPC_NO
    678146098047

Descripción general

Descripción del fabricante
202220-16-16S ADAPTADOR RECTO SEA37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good