Especificaciones
Dimensiones
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete4.51 lb/pie, 6.11 N-m
- Peso48.2 lb, 21.86 kg
Detalles
- Detalles adicionalesVentilador de aireación; Servicio de cultivo; Ic418 - Teao; Montaje en pie; Acero laminado; Poliéster de inmersión y horneado; NPT 3/4 en orificio de caja de terminales principal; Drenaje automático de goma; Eje de acero al carbono Sae 1040/45 ; Pintura de carril 7031 207N (Iso 12944 - C2); Terminales de conexión a tierra simples; Sí - Tapa de cojinete; Perno de acero al carbono; Método de equilibrado de llave 1/2 ; Protector de sobrecarga automático (fenólico); Sello de descojinete V'Ring
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base3600 rpm
- Cojinete del extremo de la transmisión6205 ZZ
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoMonofásico
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completaDe 14.0 a 12.7 A
- Eficiencia a plena carga0.8
- Par de carga completa4.51 pies-libras;6.11 N-m
- Hp3 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP55
- Código KVAJ
- kW2.2 kW
- Número de catálogo del fabricante00336AS1RAF145TZ-S
- Categoría del motorImpuesto agrícola
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6202 ZZ
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- Tipo de cojineteBola
- VoltajeDe 208 a 230 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver folleto
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver folleto
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver folleto
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver folleto