Motion
02018ET3EID256TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
02018ET3EID256TC-W22

Servicio de granja - Motor de transmisión en torre de irrigación - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 254/6TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07327947
No. Fabricante 02018ET3EID256TC-W22
Precio3,723.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
02018ET3EID256TC-W22

Servicio de granja - Motor de transmisión en torre de irrigación - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 254/6TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07327947
No. Fabricante 02018ET3EID256TC-W22
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
Precio3,723.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254/6TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6209
  • Longitud total de la dimensión C
    24.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • Peso
    388.92 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor de hierro fundido;Aislamiento de clase F;Ip55;Ic411 - Tefc;Montaje en pie;Eficiencia NEMA Premium
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1765 rpm
  • País de origen
    Brasil
  • Descripción
    HP:20, F#254/6TC, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    53.30–48.20 / 24.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Par de carga completa
    59.3 pies-libras;80.4 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    20 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    15 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02018ET3EID256TC-W22
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    W22
  • Categoría del motor
    Motor de transmisión de la torre de irrigación
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6209 C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158815104
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230 / 460 V a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
02018ET3EID256TC-W22
  • Construido con ventilador metálico