Motion
PHRY-300-A

CARTER MFG CO
PHRY-300-A

Rodillo de horquilla plana - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #07330764
No. Fabricante PHRY-300-A
Precio190.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
PHRY-300-A

Rodillo de horquilla plana - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #07330764
No. Fabricante PHRY-300-A
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
Precio190.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillo cónico
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    84824000
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14270 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    PHRY

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ALTO ESTILO HORQUILLA PHRY-300-A DE 3"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"