Motion
CCNBH-104-SB

CARTER MFG CO
CCNBH-104-SB

Seguidor de leva con corona - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, 2.5000 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #07333073
No. Fabricante CCNBH-104-SB
Precio400.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CCNBH-104-SB

Seguidor de leva con corona - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, 2.5000 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #07333073
No. Fabricante CCNBH-104-SB
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
Precio400.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    1.5000 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/4 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1 1/2-12
  • Rodillo Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Par de apriete
    2500 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15720 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CCNBH-104-SB CARTERA COCINADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"