Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo8-32 x 1/2
- Peso0.68 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de disco
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSolución
- UPC_NO662786032349