Motion
84911N
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #07342463
No. Fabricante 84911N
Precio116.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #07342463
No. Fabricante 84911N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio116.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    8 mm
  • Rango de tamaños
    19.0 mm, 8.0 mm

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.2
  • Tipo de caso
    Ferrocarril
  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Molibdeno cromado, aleación de molibdeno cromado (Cr-Mo)
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    12
  • Número de puntos
    6
  • Tipo de herramienta
    Semiprofundo; impacto; aislado; sin chispas; estándar; universal
  • UPC_NO
    099575049118
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 84911N TOMAS 3/8 POCO PROFUNDAS MÉTRICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron