Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Dimensiones76 x 76 mm
- Peso0.2703 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos soportes de esquina interiores proporcionan una forma fácil de crear una conexión de 90 grados que se ajusta a la longitud de su ranura en T, lo que proporciona una fácil recolocación y flexibilidad.
- Tipo de soporteSoporte de esquina interior
- ColorAluminio
- MaterialAluminio
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de orificios4
- Productos recomendadosFC33650, FC34220
- Serie15, 40
- Pestañas0
Descripción general
- Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.