Motion
B140819

Parco Inc
B140819

Soporte de esquina interior - Serie 15, 40 , Material de aluminio, Color de aluminio, 4 agujeros, Ángulo de 90 °, 76 x 76 mm
Artículo MI #07351477
No. Fabricante B140819
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
B140819

Soporte de esquina interior - Serie 15, 40 , Material de aluminio, Color de aluminio, 4 agujeros, Ángulo de 90 °, 76 x 76 mm
Artículo MI #07351477
No. Fabricante B140819
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Dimensiones
    76 x 76 mm
  • Tamaño de ranura
    8 pulg.
  • Peso
    0.2703 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los soportes de esquina interiores proporcionan una forma fácil de crear una conexión de 90 grados que se ajusta a la longitud de su ranura en T, lo que proporciona una fácil recolocación y flexibilidad.
  • Tipo de soporte
    Soporte de esquina interior
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de orificios
    4
  • Productos recomendados
    FC33650, FC34220
  • Serie
    15, 40
  • Pestañas
    Pestaña 8

Descripción general

Descripción del fabricante
B140819 15/40S 4 ORIFICIO INTERIOR CB
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.