Motion
B141059

Parco Inc
B141059

Soporte interior para esquina - Serie 15, 40 , Material de zinc, Color aluminio, 8 agujeros, Ángulo 90 °, 76 x 76 mm
Artículo MI #07351493
No. Fabricante B141059
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
B141059

Soporte interior para esquina - Serie 15, 40 , Material de zinc, Color aluminio, 8 agujeros, Ángulo 90 °, 76 x 76 mm
Artículo MI #07351493
No. Fabricante B141059
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Dimensiones
    76 x 76 mm
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los soportes de esquina interiores proporcionan una forma fácil de crear una conexión de 90 grados que se ajusta a la longitud de su ranura en T, lo que proporciona una fácil recolocación y flexibilidad.
  • Tipo de soporte
    Soporte de esquina interior
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Zinc
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de orificios
    8
  • Productos recomendados
    FC33650, FC34220
  • Serie
    15, 40
  • Pestañas
    Pestaña 8

Descripción general

Descripción del fabricante
B141059 15/40S 8 ORIFICIO INTERIOR CB
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.