Motion
E40-4040L

Parco Inc
E40-4040L

Extrusión con ranura en T Lite - Serie 40 , Material de aluminio, Color transparente, 4 ranuras en T abiertas, 40 x 40 mm
Artículo MI #07351842
No. Fabricante E40-4040L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E40-4040L

Extrusión con ranura en T Lite - Serie 40 , Material de aluminio, Color transparente, 4 ranuras en T abiertas, 40 x 40 mm
Artículo MI #07351842
No. Fabricante E40-4040L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    40 x 40 mm
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.105 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de ranuras en T abiertas
    4
  • Productos recomendados
    J43283, B43023, FC33700
  • Serie
    40

Descripción general

Descripción del fabricante
E40-4040L 40MM X 40MM LUZ RANURADA EN T
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron