Motion
E40-8020

Parco Inc
E40-8020

Extrusión con ranura en T - Serie 40 , Material de aluminio, Color transparente, 10 ranuras en T abiertas, 80 x 20 mm
Artículo MI #07351851
No. Fabricante E40-8020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E40-8020

Extrusión con ranura en T - Serie 40 , Material de aluminio, Color transparente, 10 ranuras en T abiertas, 80 x 20 mm
Artículo MI #07351851
No. Fabricante E40-8020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    80 x 20 mm
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.177 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de ranuras en T abiertas
    10
  • Productos recomendados
    FC33700, B43023, J43513
  • Serie
    40

Descripción general

Descripción del fabricante
EXT. CON RANURA EN T E40-8020 80MM X 20MM
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.