Motion
E45-4545-02

Parco Inc
E45-4545-02

Extrusión de ajuste de ranura doble - Serie 45 , Material de aluminio, Color transparente, 2 ranuras en T abiertas, 45 x 45 mm
Artículo MI #07351854
No. Fabricante E45-4545-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E45-4545-02

Extrusión de ajuste de ranura doble - Serie 45 , Material de aluminio, Color transparente, 2 ranuras en T abiertas, 45 x 45 mm
Artículo MI #07351854
No. Fabricante E45-4545-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    45 x 45 mm
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.089 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de ranuras en T abiertas
    2
  • Productos recomendados
    F140130M, B141116, J43516
  • Serie
    45

Descripción general

Descripción del fabricante
E45-4545-02 45MM X 45MM AJUSTE DE DOS RANURAS EXT.
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.