Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general15.0 pulg. x 3.3 pulg. x 7.9 pulg.
- Peso8.8 lb
Detalles
- Listado de agenciascULus Archivo E171230, TUV #01/205/5270/12
- Accesorios compatiblesCopia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, seguridad, automatización
- Salidas de entradas digitales configurables3
- Voltaje de alimentación del variador200/240 V CA
- Clasificación del envolventeIP 21
- Tipo de envolventeIP21
- Tipo de retroalimentaciónCodificador absoluto, encoder incremental, solucionador
- Clasificación de potencia para servicio pesado1 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1-1/2 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Teclado/pantallaOpción KI-Teclado LCD, KI-Teclado-RTC
- Tipo de montajeSuperficie, panel pasante
- Número de entradas analógicas3
- Número de salidas analógicas2
- Número de entradas digitales4
- Número de salidas digitales0
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de ranuras de opción3
- Número de relés1
- Número de entradas de seguridad Sto1
- Modo de funcionamientoControl de motor de inducción de lazo cerrado, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de motor de imán permanente, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo
- Corriente de salida para servicios pesados5 A
- Corriente de salida de servicio normal6.6 A
- Corriente pico alta para servicios pesados10 A
- Corriente pico de servicio normal7.2 A
- Controlador PI/PIDControlador PID
- PLC FuncionesA bordo PLC
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de entrada del tren de impulsosSí
- Capacidad de salida del tren de impulsosSí
- Teclado remotoTeclado remoto, teclado remoto, RTC
- Comunicación serie integradaEtherNet/IP, Modbus TCP/IP, RTMoE
- Opciones de comunicación en serieCANOpen, DeviceNet, EtherCAT, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET RT
- SerieUnidrive HS
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar-4 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
- Aplicación típicaMáquinas herramienta, centrífugas, equipos de prueba automotriz
- Garantía2 años
Descripción general
Descripción del fabricante
HS70-03200050A10101AB100, UNIDRIVE HS70
- Variador de CA/servo universal de alta velocidad