Motion
81741 WR PLATO DE GNL COMBINADO 23MM

Gearwrench
81741 WR LNG PAT COMB 23MM

23mm Llave combinada de 12 puntos 12-3/4" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #07358535
No. Fabricante 81741 WR LNG PAT COMB 23MM
Precio72.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81741 WR LNG PAT COMB 23MM

23mm Llave combinada de 12 puntos 12-3/4" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #07358535
No. Fabricante 81741 WR LNG PAT COMB 23MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.870 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.417 pulg.
  • En general Longitud  
    12-3/4 pulg.
  • Tamaño
    23 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81741 WR PLATO DE GNL COMBINADO 23MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"