Motion
84127
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 7/32 pulg., Variador de 1/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #07358566
No. Fabricante 84127
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 7/32 pulg., Variador de 1/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #07358566
No. Fabricante 84127
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño
    7/32 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    7/32 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.2
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575841279
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84127 SKT IMP DP 1/4DR T 7/32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo