Motion
CAJA DOBLE DE CAJA DE ENGRANAJES XL DE 85909 WR RAT 9MM

Gearwrench
85909 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 9MM

9mm Llave de caja de trinquete de 12 puntos, doble extremo, acero al cromo vanadio, acabado pulido
Artículo MI #07358729
No. Fabricante 85909 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 9MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85909 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 9MM

9mm Llave de caja de trinquete de 12 puntos, doble extremo, acero al cromo vanadio, acabado pulido
Artículo MI #07358729
No. Fabricante 85909 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 9MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    11/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    17/64 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Tamaño
    9 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DOBLE DE CAJA DE ENGRANAJES XL DE 85909 WR RAT 9MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron