Motion
GTFE400X100
Manguera industrial - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 4 psi
Artículo MI #07360592
No. Fabricante GTFE400X100
Precio21.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 4 psi
Artículo MI #07360592
No. Fabricante GTFE400X100
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
Precio21.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Con cable de conexión a tierra integrado Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    822353065099
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de conducción/manipulación de material de PVC de grado alimentario con cable de conexión a tierra serie GTFE℮
  • Aplicaciones típicas
    Conductos, ventilación y eliminación de humos, soplador y sistemas de conductos de grado alimentario, manipulación de materiales - servicio ligero, transferencia de productos farmacéuticos
  • UPC_NO
    822353065099
  • Presión de trabajo
    4 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA GTFE400 X 100
  • Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida expuesta protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos