Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIOS DE BRIDA

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/FLANGE HOLES

REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIOS DE BRIDA
Artículo MI #07365476
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/FLANGE HOLES
Precio3,058.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/FLANGE HOLES

REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIOS DE BRIDA
Artículo MI #07365476
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/FLANGE HOLES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,058.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    1540 lbf
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.375 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    26A12L14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 8.15 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.120 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    9.64 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2171 pulgadas-libra (libra-pulgada)

Descripción general

Descripción del fabricante
30A07L18FH REDUCTOR