Motion
VQZ2150-5YZ1-01-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2150-5YZ1-01-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 24 V CC, solenoide único, terminal DIN, montaje en base, 1/8 pulg.
Artículo MI #07381446
No. Fabricante VQZ2150-5YZ1-01-Q
Precio78.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2150-5YZ1-01-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 24 V CC, solenoide único, terminal DIN, montaje en base, 1/8 pulg.
Artículo MI #07381446
No. Fabricante VQZ2150-5YZ1-01-Q
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
Precio78.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ2000 ancho del cuerpo 15mm
  • Función
    Estándar
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ2150-5YZ1-01-Q

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"