Motion
43-850L
Kevlar® Guantes Hot Mill de punto sin costuras Preox / con forro de algodón - 32 oz
Artículo MI #07384002
No. Fabricante 43-850L
Precio17.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kevlar® Guantes Hot Mill de punto sin costuras Preox / con forro de algodón - 32 oz
Artículo MI #07384002
No. Fabricante 43-850L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud  
    30.5 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    2.72 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
  • Aplicación
    • Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Con forro
    Felpa de algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314055942
  • Material
    Algodón
  • UPC_NO
    616314055942

Descripción general

Descripción del fabricante
43-850 L KEVLAR - TELAR EN CALIENTE DE ALGODÓN VERDE
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Kevlar®/La capa exterior de mezcla Preox proporciona una excelente protección térmica, frente a la abrasión y al corte, así como una resistencia inherente a las llamas
  • Forro de felpa de algodón 100 % para mayor comodidad
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • El puño abierto permite ponerlo y quitarlo fácilmente
  • El tamaño pequeño se adapta bien a las mujeres
  • Cumple con las normas OSHA CFR 1910.269
  • Protege contra el calor intenso de un arco eléctrico que cumple con los estándares NFPA 70E