Motion
8X600
Sección 8X , 1 hebra, Longitud exterior nominal de 620 mm, Suave
Artículo MI #07385442
No. Fabricante 8X600
Price$8.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sección 8X , 1 hebra, Longitud exterior nominal de 620 mm, Suave
Artículo MI #07385442
No. Fabricante 8X600
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
Su precio$8.59/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud exterior nominal
    620 mm
  • Peso
    0.06 lb

Details

  • Categoría de correa
    Clásico
  • Sección de la correa
    8X
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 158 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Sección
    8X
  • Conjunto de unidades
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN MÉTRICO EN V 8 X 600

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo