Motion
JUEGO HV/SC820 6100 C-P

MORSE
HV/SC820 6100 C-P SET

Juego de eslabones silenciosos 330147 - 1.0000 pulg. de paso, para uso con: HV/SC820, Material: acero
Artículo MI #07387370
No. Fabricante HV/SC820 6100 C-P SET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
HV/SC820 6100 C-P SET

Juego de eslabones silenciosos 330147 - 1.0000 pulg. de paso, para uso con: HV/SC820, Material: acero
Artículo MI #07387370
No. Fabricante HV/SC820 6100 C-P SET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia media a la tensión final
    100000 lb
  • Ancho total de la cadena
    5.0000 pulg.
  • Paso
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.12 lb/pie
  • Anchura sobre pines perforados
    5.1550 pulg.
  • Ancho sobre pasadores remachados
    5.1550 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace
    Juego de balancín y pasador en espiral
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    330147
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO HV/SC820 6100 C-P
  • Accesorio de cadena HV/SC, juego de eslabones de conexión de pasador de chaveta serie 6100
  • Disponible en 0.3750, 0.5000, 0.7500, 1.0000, 1.5000, 2.0000 en pasos
  • Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable