Motion
DWA1PH2IRB

DEWALT
DWA1PH2IRB

Bits de destornillador FLEXTORQ - Estilo de punta de bit: Phillips, #2 (Phillips) Tamaño de punta de bit, Número de bits incluidos: 50, Bit individual
Artículo MI #07394331
No. Fabricante DWA1PH2IRB
Precio0.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWA1PH2IRB

Bits de destornillador FLEXTORQ - Estilo de punta de bit: Phillips, #2 (Phillips) Tamaño de punta de bit, Número de bits incluidos: 50, Bit individual
Artículo MI #07394331
No. Fabricante DWA1PH2IRB
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
Precio0.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    N.o 2 (Phillips)
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Phillips
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de bits incluidos
    50
  • UPC_NO
    885911340298

Descripción general

Descripción del fabricante
DWA1PH2IRB BROCA DE PLAQUITA DE 1/4" #2 (50PK)
  • Los bits listos para el impacto con FlexTorq tienen una mayor durabilidad para una larga vida útil
  • Mecanizado con CNC que da como resultado una fabricación precisa para un ajuste óptimo en el hueco del tornillo
  • El núcleo Reflex permite una flexión de bits de 2" hasta 15° para reducir la rotura
  • Parte del sistema de bloqueo magnético de tornillos 10X para retención de sujetadores que minimiza las caídas y reduce el bamboleo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"