Motion
L0825-062
Fluido hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 100 , tambor
Artículo MI #07400515
No. Fabricante L0825-062
Precio3,975.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fluido hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 100 , tambor
Artículo MI #07400515
No. Fabricante L0825-062
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
Precio3,975.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años

Detalles

  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites hidráulicos Marine-Safe son aceites hidráulicos de alto rendimiento antidesgaste diseñados para su uso en equipos hidráulicos de alta presión que operan en áreas sensibles al medio ambiente.
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Seguridad medioambiental•Fácilmente reciclable•Inherentemente biodegradable
  • Punto de incendio
    285°C/545°F
  • Punto de inflamación
    229°C/475°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -23°C/-10°F
  • Viscosidad
    101
  • Índice de viscosidad
    97

Descripción general

Descripción del fabricante
L0825-062 ACEITE HIDRÁULICO HO100 TAMBOR
  • Medioambientalmente seguro
  • Fácilmente reciclable
  • Inherentemente biodegradable