Motion
66261192846

NORTON ABRASIVES
66261192846

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 7 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color negro
Artículo MI #07403035
No. Fabricante 66261192846
Precio17.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261192846

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 7 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color negro
Artículo MI #07403035
No. Fabricante 66261192846
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
Precio17.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Grano extra grueso
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66261192846

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE 66261192846 7''
  • Un disco no tejido de grano extra grueso para una eliminación moderada del material y una mezcla inicial de soldaduras y superficies desparejas
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Resistente al agua y lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"