Motion
6020-Z

TIMKEN
6020-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 150 mm de DE, 24 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07407879
No. Fabricante 6020-Z
Precio516.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
6020-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 150 mm de DE, 24 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07407879
No. Fabricante 6020-Z
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
Precio516.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.945 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    2.535 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    COJINETES DE BOLA 6020-Z
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad de motor eléctrico (EMQ) • Shield(s) que proporciona cierta protección contra la contaminación y retención de lubricante • Se utiliza en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6020-Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 100 mm con diámetro exterior de 150 mm, ancho de 24 mm, diseño recto, tipo apantallado simple.
  • Número de catálogo del fabricante
    6020-Z
  • Número de Upc del fabricante
    053893722320
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    4800 RPM (grasa), 6900 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    053893722320

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETES DE BOLA 6020-Z
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • Dimensiones intercambiables de la norma ISO
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • El/los escudo(s) proporcionan cierta protección contra la contaminación y retención de lubricante
  • Se utiliza en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good