Motion
6019DDUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07410146
No. Fabricante 6019DDUC3
Precio562.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07410146
No. Fabricante 6019DDUC3
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
Su precio$562.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    145 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6019DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 95 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 145 mm y un ancho de 24 mm, sellado doble para mayor longevidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6019DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176085987
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176085987

Descripción general

Descripción del fabricante
6019DDUC3 BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad