Motion
6319DUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho
Artículo MI #07410158
No. Fabricante 6319DUC3
Precio1,398.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho
Artículo MI #07410158
No. Fabricante 6319DUC3
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
Precio1,398.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6319DUC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 95 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 200 mm y un ancho de 45 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6319DUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176946561
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176946561

Descripción general

Descripción del fabricante
6319DUC3 6300 SERIE DE UNA FILA