Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco4-1/2 pulg.
- Longitud total13.8 pulg.
- Peso de la herramienta5.94 lb
Detalles
- Estilo de mangoMango lateral ajustable
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor de bloqueo
- Velocidad máxima11000 rpm
Descripción general
- Potente motor de 11 A y 11,000 RPM: proporciona el máximo rendimiento y durabilidad
- Cambio de accesorios sin herramientas: cambie fácilmente todos los accesorios sin necesidad de llave
- Protección ajustable sin herramientas: proporciona instalaciones y ajustes de protección rápidos
- Sistema de flujo de aire avanzado: maximiza el flujo de aire y reduce la entrada de residuos, mejorando la vida útil y el rendimiento del motor
- Deflectores de residuos: protegen los componentes internos al desviar los residuos dañinos del flujo de aire en las aberturas de admisión
- Diseño de agarre delgado: mejora el control y reduce la fatiga
- Compatible con múltiples protectores y bridas de rectificadora
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee