Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería81 / 2.609 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.126 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.159 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Diámetro del rodillo0.906 pulg.
- Peso2.5 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso81 / 2.609 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de stock del fabricante37186
- MaterialAcero al carbono
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas PEER 81X, 81XH y 81XH/H constan de pasadores de cuatro clavijas y casquillos sólidos para proporcionar una mayor vida útil y manejar cargas pesadas.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Se utiliza en operaciones de servicio pesado y aplicaciones de transporte en entornos severos.