Motion
851034.00,16HP,256TZ,1800RPM,1PH

MARATHON ELECTRIC
851034.00,16HP,256TZ,1800RPM,1PH

Motor de uso general - 16 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 256TZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), montaje en base rígida
Artículo MI #07430633
No. Fabricante 851034.00,16HP,256TZ,1800RPM,1PH
Precio6,318.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
851034.00,16HP,256TZ,1800RPM,1PH

Motor de uso general - 16 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 256TZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), montaje en base rígida
Artículo MI #07430633
No. Fabricante 851034.00,16HP,256TZ,1800RPM,1PH
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
Precio6,318.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    256TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    308.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de agitación de granos, 16 HP, 1 fase, 60 Hz, 208-230 V, 1800 RPM, bastidor 256TZ , DP
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    E
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720053553
  • Caballos de fuerza del motor
    16 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    691720053553
  • Voltaje
    208-230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
851034.00,16HP,256TZ,1800RPM,1PH
  • Cojinetes sellados de gran tamaño
  • Protección de pantalla de roedor
  • Marco de acero laminado con campanas de hierro fundido
  • Pintado con epoxi
  • Par de arranque del 268%