Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud20 pulg.
Detalles
- ColorNegro/Rojo
- Material del forroPaño de felpa
- MaterialNeopreno
Descripción general
- La capa exterior de neopreno resistente y duradera protege contra líquidos calientes, abrasión y temperaturas extremas
- La textura de agarre de diamante en las palmas proporciona un mayor agarre en húmedo/seco
- Forro de felpa ultrasuave para un aislamiento térmico y mayor comodidad
- Ideal para su uso en: preparación de alimentos, aplicaciones de aceite caliente y freidoras, vaporeras y mesas de vapor, manipulación de productos químicos, aplicaciones de limpieza, retermalizadores, congeladores y almacenamiento en frío Fácil de limpiar
- El contacto intermitente de superficies de hasta ~400°F / PTT (prueba de tiempo hasta el dolor) a 392°F (200°C) es de 16 segundos
- Aprobación de la FDA para su uso en torno a alimentos y bebidas
- Cumple con 21 CFR, partes 170-199 para aplicaciones de contacto directo con alimentos
- Cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No-1935/2004 y con la lista de monómeros autorizados, Anexo II, Sección A; y aditivos autorizados, Anexo III, de la Directiva de la Comisión 2002/72/CE y sus enmiendas por la Directiva 2007/19/CE
- Los pigmentos en hilos teñidos cumplen con la lista de tipos 8081 y 8082 de la UE
- Cumple con CFR 1303 para contenido de clientes potenciales o 11 para HACCP
- No se recomienda su uso por encima de 500°F y alrededor de llamas abiertas; sin embargo, tolerarán una exposición breve a la llama