Especificaciones
Detalles
- Número de granoP80
- Descripción largaLa 66623399099 es una rueda de aleta montada con una capacidad nominal de grano de P80 y una velocidad máxima de 25,000 rpm, ideal para aplicaciones de mezcla.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO66623399099
Descripción general
- Mezcla abrasiva de óxido de aluminio de grado P de larga duración para una buena vida útil en metales, desde carbono hasta acero inoxidable, con una duración de 2 a 3 veces mayor que las ruedas de la competencia en aplicaciones de pulido, mezcla, limpieza y acabado
- Las solapas de mezcla de algodón/poliéster proporcionan una mayor durabilidad, conformabilidad y resistencia al desgaste superior
- Las ruedas están diseñadas con la caña de acero como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas neumáticas que tienen un diseño de pinza
- Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
- Grano medio para mezclar y aplicar patrones de arañazos ligeros