Motion
58320
6 x 1/8 Rueda combinada de corte/molienda TIGER CERAMIC Tipo 27 CER30T 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #07440360
No. Fabricante 58320
Precio22.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6 x 1/8 Rueda combinada de corte/molienda TIGER CERAMIC Tipo 27 CER30T 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #07440360
No. Fabricante 58320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8-11 pulg.
  • Altura total
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    4.8281 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Grado
    T
  • Número de grano
    30
  • Código de armonización
    6804.22.1000
  • Número de Upc del fabricante
    012382583200
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    012382583200
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
58320 CMB-6 X 1/8 X 5/8-11 CER T27
  • La nueva tecnología de grano cerámico aumenta la tasa de corte mientras se trabaja a temperaturas más frías para una mayor eficiencia
  • La vida útil de las ruedas, líder en la industria, reduce los cambios y una tasa de corte agresiva elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • El diseño patentado de fibra de vidrio absorbe la vibración y mejora la retroalimentación para una mejor experiencia del operador
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
  • Ideal para usar en acero, acero inoxidable, acero para herramientas, inconel, aleación con alto contenido de níquel, titanio, acero blindado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"