Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Diámetro total4-1/2 pulg.
- Altura total0.4500 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Grosor general0.2500 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Peso3.42 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.250 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorNegro
- Para usar conTuercas de llave
- GradoR
- Número de grano24
- Código de armonización6804.22.1000
- Número de Upc del fabricante012382583255
- MaterialCerámica
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de esmerilado
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO012382583255
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- El grano de alúmina cerámica autoafilable ofrece una combinación superior de vida y velocidad de corte.
- Ideal para acero inoxidable y otros metales difíciles de amolar.