Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg. a 11.0000 UNC
- Tamaño del eje5/8-11
- Altura total0.8500 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorNegro
- Información generalLa fecha de validez determina la vida útil
- GradoR
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382571283
- RPM Máx.10200 rpm
- Cantidad del paquete10
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO012382571283
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- La combinación adecuada de rendimiento y valor
- Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte uniforme, afilado y limpio
- La unión dura prolonga la vida útil y maximiza el rendimiento
- Grado: A24R
- Fabricante: Weiler