Especificaciones
Dimensiones
- Peso188 g
Detalles
- Tipo de actuadorSelector de teclas
- País de origenEE. UU.
- Página de producto del fabricante
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
Descripción general
- Fluido: aire
- Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 7mm 2 (0.38)
- Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
- Tamaño del puerto (tamaño nominal): Rc(PT) 1/8 (6A)