Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-1/2 pulg.
Detalles
- Tubo BourdonForma de C - Aleación de cobre
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica0-10000 psi
- Tipo de indicadorHidráulico
- Tipo de montajeMontaje posterior
- Conexión de rosca1/8 NPT
Descripción general
- Detección de presión altamente fiable y precisa
- Precisión del ±1.5 % de la escala completa
- El disco de purga de seguridad y la membrana ecualizadora de presión evitan la sobrepresurización
- Aleación de cobre, tubo Bourdon de seguridad enrollado para 1,000 psi y superior
- Lecturas de escala de psi y bar dobles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación