Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.750 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Diámetro del eje0.250 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico, interior
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400060;400061;400064;400065
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoP1
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialPiel
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311452809
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 302 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaExtremos de las ruedas del tractor, líneas de transmisión, equipos agrícolas