Motion
CDM3UZ25-50
Cilindro, aire, tipo corto, con capacidad de cambio automático
Artículo MI #07454846
No. Fabricante CDM3UZ25-50
Precio75.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro, aire, tipo corto, con capacidad de cambio automático
Artículo MI #07454846
No. Fabricante CDM3UZ25-50
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
Precio75.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CM3

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM3UZ25-50
  • Doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio; 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
  • Ictus de 25mm a 300mm
  • Montaje: básico, pie, brida, horquilla, muñón
  • Cumple con RoHS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"